Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D098P7 SCHÜTZ, 2NO/2NC, 9A, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4231909
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D098P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 230 VAC
  • Schaltstrom AC1: 20 A
  • Kontaktkonfiguration: 2NO / 2NC
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: 20 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D098P7, 4231909, 423-1909
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 28,82*
    € 36,77*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 29,81*
    € 37,95*
    € 5,46*
    ab € 30,43*
    € 38,79*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 30,69*
    € 39,01*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 55,01*
    € 65,88*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,88*
    € 78,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,16*
    € 75,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,68*
    € 72,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,10*
    € 70,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,65*
    € 69,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,01*
    € 65,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.