Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1DT25P7 SCHÜTZ, 4NO, 25A, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4231934
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1DT25P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 230 VAC
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Kontaktkonfiguration: 4PNO
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • AC-Nennspannung Spule: 230 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 110 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, telemecanique hilfsschütz 4s, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1DT25P7, 4231934, 423-1934
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    11
    € 8,90*
    ab € 23,36*
    € 29,96*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 23,51*
    € 30,08*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 29,67*
    € 37,16*
    € 5,00*
    ab € 30,23*
    € 37,93*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 55,99*
    € 66,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,22*
    € 78,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,63*
    € 75,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,32*
    € 72,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,56*
    € 70,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,31*
    € 70,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,99*
    € 66,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.