Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM A.402 TORX-SCHRAUBENDREHER, 2.5NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4421334
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     A.402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment N-m: 50Ncm bis 2.5Nm
  • Antriebsgröße - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 147 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Drehmomentschlüssel: Schraubendreher
  • Antriebsgröße - Imperial: 0.25 Zoll
  • Drehmoment ft-lb: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, facom torxschraubendreher, schraubendreher torx, Handwerkzeuge, schlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, A.402, 4421334, 442-1334
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 125,35*
    € 153,09*
    1
    Frei Haus
    ab € 125,40*
    € 153,71*
    8 Tage
    10
    1
    € 5,99*
    ab € 122,54*
    € 154,41*
    13 Tage
    unbekannt
    5
    Frei Haus
    ab € 131,68*
    € 162,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 204,60*
    € 257,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 257,99*
    € 307,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 249,67*
    € 297,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 227,74*
    € 271,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,53*
    € 260,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,60*
    € 243,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    8PK-SD009-F
    ab € 7,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.