Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 106-P10-10A SCHUTZSCHALTER, 10A, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-446786
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P10-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
Produktpalette: 106
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 106-P10-10A, 446786, 446-786
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 10,73*
    € 13,36*
    50
    Frei Haus
    ab € 10,836*
    € 13,486*
    18 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 12,30*
    € 15,28*
    Lager 139
    66
    1
    € 14,99*
    ab € 13,93*
    € 29,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,08*
    € 34,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,93*
    € 16,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    X201.285.01
    ab € 4,40*
    Zubehör
    ETA
    Y301.059.01
    ab € 1,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.