Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschutzschalter 106-P10-10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517B-87855376
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P10-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter

Überstromschutzschalter 106-P10-10A

ETA Überstromschutzschalter 106-P10-10A, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. 10 A werden hier dauerhaft durchgelassen, mit 1 Polen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44,1 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 13,36*
50
Frei Haus
ab € 10,836*
€ 13,486*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 12,30*
€ 15,28*
1 Tag
66
1
€ 14,99*
ab € 13,93*
€ 29,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 668,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
X201.285.01
ab € 4,40*
Zubehör
ETA
Y301.059.01
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.