Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 934064101 MESSLEITUNG, ROT, 1.5M, 60V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-523770
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934064101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 5 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.5 m
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: MLN 150/1 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934064101, 523770, 523-770
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    25
    € 5,90*
    ab € 3,26*
    € 4,24*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,09*
    € 4,80*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,12*
    € 4,82*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 3,82*
    € 5,70*
    Lager 139
    63
    1
    € 14,99*
    ab € 5,15*
    € 8,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930726101
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Pomona
    1632456
    ab € 12,24*
    Zubehör
    Pomona
    1508/POM
    ab € 18,75*
    Zubehör
    RS Pro
    6684597
    ab € 14,10*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934064102
    ab € 3,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.