Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC GC2540M5 SCHÜTZ, 4POL, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7160999
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC2540M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: -
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Kontaktkonfiguration: 4PST
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: 1.1 kW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, installationsschütz 4s 230v ac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, GC2540M5, 7160999, 716-0999
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 4,45*
    ab € 32,18*
    € 36,33*
    23 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 7,90*
    ab € 33,94*
    € 37,70*
    6
    Frei Haus
    ab € 35,66667*
    € 39,76667*
    6
    Frei Haus
    ab € 36,60834*
    € 40,61834*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 61,71*
    € 75,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,25*
    € 89,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,82*
    € 85,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,88*
    € 81,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,52*
    € 79,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,25*
    € 78,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,71*
    € 73,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.