Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC GC4040M5 RELAIS, 4PST-NO, 415VAC, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7161001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC4040M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 250 VAC
  • Schaltstrom AC1: 40 A
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: 240 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, installationsschütz 4s 230v ac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, GC4040M5, 7161001, 716-1001
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    4
    Frei Haus
    ab € 71,62*
    € 81,98*
    23 Tage
    nicht lagernd
    4
    € 7,90*
    ab € 74,34*
    € 84,43*
    21 Tage
    nicht lagernd
    4
    € 4,95*
    ab € 77,60*
    € 87,43*
    1
    € 5,00*
    ab € 78,42*
    € 90,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 141,45*
    € 155,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,52*
    € 185,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,50*
    € 183,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,04*
    € 180,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,58*
    € 179,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,45*
    € 168,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.