Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATASENSOR S5-5B3-30 REFLEXLICHTSCHRANKE VORVERDRAHTET/POLFIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7212586
Hersteller:
     Datasensor
Herst.-Nr.:
     S5-5B3-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Messmethode: Rückreflektierend
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: S5 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 3 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: NPN/PNP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, DATASENSOR, S5-5B3-30, 7212586, 721-2586
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 83,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,84*
    € 193,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,59*
    € 189,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,19*
    € 144,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,15*
    € 125,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 95,58*
    € 113,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 93,67*
    € 111,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 91,75*
    € 109,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,03*
    € 98,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Datasensor
    R4
    ab € 10,96*
    Zubehör
    Datasensor
    R6
    ab € 10,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.