Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 18444 TAPE, PERM, VINYL, 12MMX5.5M, WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7357672
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18444
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 12 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Drucker der Produktreihen Rhino 1000, 3000, 4200, 5000, 5200, 6000, ILP 219, 3M PL100, 3M PL150, PL200, PL300 von Dymo
  • Länge des Bands: 5.5 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
    Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Klemmenmarkierung, Zackband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband dymo 12mmx7m schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, DYMO, 18444, 7357672, 735-7672
    Angebote (50)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 12,49*
    € 16,09*
    2 Tage
    2
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 12,54*
    € 16,09*
    2 Tage
    50
    1
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 12,52*
    € 16,11*
    1
    pro Stück
    € 6,78*
    ab € 12,53*
    € 16,12*
    Lager 139
    124
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 34,45*
    € 45,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,13*
    € 53,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,48*
    € 52,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,97*
    € 47,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,24*
    € 44,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,45*
    € 41,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0955960
    ab € 86,71*
    Zubehör
    Dymo
    S0955990
    ab € 87,83*
    Zubehör
    Dymo
    S0955970
    ab € 83,08*
    Zubehör
    Dymo
    1852998
    ab € 111,67*
    Zubehör
    Dymo
    1852997
    ab € 155,19*
    Zubehör
    Dymo
    S0841480
    ab € 157,41*
    Zubehör
    Dymo
    S0841390
    ab € 240,87*
    Zubehör
    Dymo
    S0841400
    ab € 170,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.