Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatisches Armband, verstellbar, 200mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-738724
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     229740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Blau
  • Erdungsanschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: -
  • Umfang, max.: 200 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband vermason, anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE (FORMERLY VERMASON), 229740, 738724, 738-724
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231200
    ab € 20,40*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231345
    ab € 22,50*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    237195
    ab € 38,23*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    238115
    ab € 19,51*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    VER-26182
    ab € 19,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.