Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 350735-1 STECKERGEHÄUSE, 12POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-750130
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350735-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Rastermaß: 6.35 mm
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Produktreihe Universal MATE-N-LOK
  • Produktpalette: Universal MATE-N-LOK
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 350735-1, 750130, 750-130
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9527
    10
    € 14,99*
    ab € 0,425*
    € 0,95*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,52*
    € 0,95*
    1 Tag
    23
    3
    Frei Haus
    ab € 0,76*
    € 1,18*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,43*
    € 1,30*
    2
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 120,34*
    Zubehör
    TE Connectivity
    770377-1
    ab € 0,193*
    Zubehör
    TE Connectivity
    350783-1
    ab € 0,38*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926893-1
    ab € 0,0702*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926893-3
    ab € 0,194*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926896-1
    ab € 0,0631*
    Zubehör
    TE Connectivity
    926898-1
    ab € 0,0712*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91002-1
    ab € 39,70*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794282-1
    ab € 12,95*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794282-1
    ab € 1,57*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90546-2
    ab € 188,75*
    Zubehör
    TE Connectivity
    350713-1
    ab € 1,08*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794279-1
    ab € 1,15*
    Zubehör
    TE Connectivity
    794280-1
    ab € 1,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.