Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 18054 TUBING, HEAT SHRINK, 9MMX1.5M, YL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8153205
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Innendurchmesser, max.: 1.73 mm
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: Rhino
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Innendurchmesser, min.: 3.73 mm
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Gelb
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 9mm x 1.5m
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    100
    € 4,79*
    ab € 19,51*
    € 26,07*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,15*
    ab € 19,94*
    € 26,75*
    10 Tage
    100
    € 5,87*
    ab € 20,12*
    € 26,83*
    € 5,95*
    ab € 21,56*
    € 28,47*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 38,34*
    € 77,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,92*
    € 92,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,25*
    € 90,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,57*
    € 66,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,25*
    € 58,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,45*
    € 55,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,44*
    € 51,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,62*
    € 47,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,34*
    € 45,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0955960
    ab € 86,70*
    Zubehör
    Dymo
    S0955990
    ab € 97,12*
    Zubehör
    Dymo
    S0955970
    ab € 77,42*
    Zubehör
    Dymo
    1852997
    ab € 155,38*
    Zubehör
    Dymo
    S0841480
    ab € 159,53*
    Zubehör
    Dymo
    S0841400
    ab € 169,33*
    Zubehör
    Dymo
    S0841390
    ab € 265,03*
    Zubehör
    HellermannTyton
    518-05025
    ab € 76,78*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,75*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.