Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R125076001 STECKER,SMA,GERADE,CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8590982
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R125076001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 12.4 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG142, RG142FTX, RG223, RG400
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R125076001, 8590982, 859-0982
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,55*
    € 18,35*
    Lager 139
    666
    € 14,99*
    ab € 8,15*
    € 19,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,30*
    € 22,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R191329000
    ab € 43,09*
    Zubehör
    Radiall
    R191331000
    ab € 17,20*
    Zubehör
    Radiall
    R125704001
    ab € 19,34*
    Zubehör
    Radiall
    R125780001
    ab € 43,52*
    Zubehör
    Radiall
    R125705001
    ab € 14,53*
    Zubehör
    Radiall
    R125252000
    ab € 26,56*
    Zubehör
    Radiall
    R125238000
    ab € 28,24*
    Zubehör
    Radiall
    R411803124
    ab € 27,27*
    Zubehör
    Radiall
    R411806124
    ab € 29,30*
    Zubehör
    Radiall
    R125222000
    ab € 10,64*
    Zubehör
    Radiall
    R125225000
    ab € 7,69*
    Zubehör
    Radiall
    R125236000
    ab € 14,27*
    Zubehör
    Radiall
    R125326000
    ab € 20,48*
    Zubehör
    Radiall
    R125303000
    ab € 15,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.