Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY DRG 010632A SENSOR,PT100,4-DRAHT CLASS B,6X50MM 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8598096
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     DRG 010632A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
labfacility pt100
pt100
Produktpalette: DRG 010632 Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -50 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: +200 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (RTD), Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, Widerstandstemperaturmessung, LABFACILITY, DRG 010632A, 8598096, 859-8096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,08*
    € 92,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,05*
    € 90,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,12*
    € 82,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,66*
    € 73,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,19*
    € 69,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,72*
    € 61,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,68*
    € 60,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 49,66*
    € 59,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 48,62*
    € 57,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,78*
    € 52,10
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Labfacility
    DRG101632C
    ab € 57,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.