Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS D3V-16-1C5 MINIATUR-MIKROSCHALTER, 16A/250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8774579
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-16-1C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: D3V
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Betätigungskraft, max.: 1.96 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter omron, ausschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, D3V-16-1C5, 8774579, 877-4579
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 0,75*
    € 1,26*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,62*
    € 1,29*
    1 Tag
    90
    2
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,75*
    54 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 1,23*
    € 1,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,56*
    € 3,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 10,92*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.