Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA DISS-SMD-BOX N2-11-11-6-6 SMD-BOX 37X12X15MM U+D=ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584005
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     DISS-SMD-BOX N2-11-11-6-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.67 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 19 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 42.5 mm
  • Material der Box: Kunststoff, ableitend
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Farbe der Box: Rot
  • Außentiefe - metrisch: 30 mm
  • Art der Box: Leitfähig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, SMD-Box, SMD-Container, SMD-Kasten, SMD-Klappbox, SMD-Sortimentskasten, SMDBox, SMDContainer, licefa kleinteilmagazin, klarsicht-magazin, smd-boxen rot, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, LICEFA, DISS-SMD-BOX N2-11-11-6-6, 9584005, 958-4005
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 2,572*
    € 4,068*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,74*
    € 8,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N2-11-11-8-8
    ab € 3,12*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N4-11-11-6-6
    ab € 7,07*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N4-11-11-8-8
    ab € 7,05*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
    ab € 1,99*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-3-8-1
    ab € 1,296*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-2-8-8
    ab € 1,286*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-6-6-10-10
    ab € 1,37*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-3-6-1
    ab € 1,296*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N3-11-11-6-6
    ab € 2,976*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 2-2-3-2-1
    ab € 1,296*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-2-4-4
    ab € 1,85*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-2-6-6
    ab € 1,88*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-2-7-7
    ab € 1,88*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-2-3-4-1
    ab € 2,05*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N2-6-6-10-1 LS
    ab € 3,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.