Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3650 LÜFTER, 92MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9600531
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3000
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 36 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.23 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 44.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2650 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3650, 9600531, 960-0531
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 31,57*
    € 44,05*
    € 5,46*
    ab € 35,01*
    € 46,53*
    € 3,90*
    ab € 36,22*
    € 47,89*
    Frei Haus
    ab € 34,20*
    € 57,86*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 42,54*
    € 76,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,85*
    € 91,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,41*
    € 88,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,62*
    € 78,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,51*
    € 73,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,68*
    € 59,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,54*
    € 50,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23
    ab € 2,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,85*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 21,43*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF90
    ab € 6,34*
    Zubehör
    ebm-papst
    92439-2-2929
    ab € 5,11*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF 92
    ab € 32,69*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-1
    ab € 4,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-2
    ab € 3,80*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-3
    ab € 3,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.