Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3656 LÜFTER, 92MM, 230VAC, 75M3/H, 37DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9600558
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3656
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3000
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 37 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.25 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 44.1 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2700 rpm
  • IP-Schutzart: IP54, IP68
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3656, 9600558, 960-0558
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 39,28*
    € 51,59*
    Frei Haus
    ab € 40,67*
    € 53,19*
    € 6,90*
    ab € 53,75*
    € 70,25*
    Frei Haus
    ab € 59,68*
    € 90,04*
    Lager 139
    81
    Frei Haus
    ab € 55,28*
    € 98,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,35*
    € 117,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,61*
    € 113,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,18*
    € 100,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,89*
    € 95,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,81*
    € 75,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 55,28*
    € 65,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23
    ab € 2,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,85*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 21,43*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF90
    ab € 6,34*
    Zubehör
    ebm-papst
    92439-2-2929
    ab € 5,11*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF 92
    ab € 32,69*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-1
    ab € 4,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-2
    ab € 3,80*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-3
    ab € 3,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.