Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529C6222K000 KONDENSATOR, 2200PF, 400V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9751017
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C6222K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32529 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7.2 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, polyester-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32529C6222K000, 9751017, 975-1017
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1624
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0564*
    € 0,2357*
    7 Tage
    100
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,23*
    € 0,33*
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,52*
    € 0,72*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,57*
    € 2,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2357*
    € 0,28048
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2121*
    € 0,2524
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1604*
    € 0,19088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0814*
    € 0,09687
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0768*
    € 0,09139
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,357* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    R82MC1220DQ50K
    ab € 0,0824*
    Ähnlich
    Wima
    FKS2G012201A00KSSD
    ab € 0,112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.