Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Kondensator: Polyester; 2,2nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-B32529C6222K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C6222K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,3x6,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Verpackungs-Art: unverpackt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9124
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0575*
€ 0,2413*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 1,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
R82MC1220DQ50K
ab € 0,0834*
Ähnlich
Wima
FKS2G012201A00KSSD
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.