Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BCV26 DARLINGTON-TRANSISTOR, 30V, 1.2A, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9846816
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCV26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 30 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 10000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 1.2 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: SOT-23
  • Verlustleistung Pd: 350 mW
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, onsemi transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BCV26, 9846816, 984-6816
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0407*
    € 0,0563*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0609*
    € 0,3552*
    Lager 139
    17148
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0893*
    € 0,4905*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4905*
    € 0,5837
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3442*
    € 0,4096
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3055*
    € 0,36355
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1317*
    € 0,15672
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4525* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,30*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.