Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 40V; 0,5A; 0,25W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 40V; 0,5A; 0,25W; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 40V; 0,5A; 0,25W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BCV26
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCV26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: Darlington
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0563*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,3552*
1 Tag
17148
5
€ 14,99*
ab € 0,0893*
€ 0,4905*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,30*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.