Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0473003.MRT1L SICHERUNG, ANTISURGE, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9922091
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0473003.MRT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Produktpalette: PICO II Slo-Blo 473 Series
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,74236*
    € 0,97831*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 2,56*
    Lager 139
    520
    1
    € 14,99*
    ab € 0,77*
    € 2,75*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,15*
    € 3,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,75*
    € 3,2725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.