Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0473003.MRT1L FUSE, PCB, 3A, 125V, SLOW BLOW, Fuse Cur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1154568
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0473003.MRT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Sicherungsstrom: 3 A
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Auslöseverhalten: Slow Blow
  • Produktpalette: PICO II Slo-Blo 473 Series
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, axiale sicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0473003.MRT1L, 1154568, 115-4568
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,74236*
    € 0,97831*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 2,55*
    1 Tag
    470
    1
    € 14,99*
    ab € 0,77*
    € 2,75*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,16*
    € 3,45*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.