Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0297002.WXNV SICHERUNG, MINI FLACH, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9943811
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0297002.WXNV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: MINI 297
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 2a kfz sicherung littelfuse, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0297002.WXNV, 9943811, 994-3811
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,41*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,136*
    € 0,488*
    Lager 139
    11371
    10
    € 14,99*
    ab € 0,167*
    € 0,515*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,2765*
    € 0,595*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,17*
    € 0,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keystone
    3568
    ab € 0,632*
    Zubehör
    Littelfuse
    01530008Z
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Littelfuse
    178.6764.0001
    ab € 2,02*
    Zubehör
    Littelfuse
    01530007Z
    ab € 1,99*
    Zubehör
    Littelfuse
    01530009Z
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Littelfuse
    01530002H
    ab € 0,9674*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.