Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Hüllen & Schläuche
>
Hüllen & Schläuche
>
Artikel
MULTICOMP PRO 1435 TUBING, SPLIT LOOM, 7MM, BLACK, 100FT, S
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1002073
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
1435
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Länge - imperial:
100 ft
Schlauchfarbe:
Black
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Innendurchmesser:
7 mm
Länge - metrisch:
30.5 m
Schlauch-/Hüllentyp:
Split Corrugated Loom
Produktpalette:
-
Schlauchmaterial:
PE (Polyethylene)
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kabelmanagement
>
Hüllen & Schläuche
>
Hüllen & Schläuche
Weitere Suchbegriffe:
konfektionierte
,
Schläuche
,
MULTICOMP PRO
,
1435
,
1002073
,
100-2073
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,2772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,72*
€ 77,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,04*
€ 75,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,76*
€ 59,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,38*
€ 49,24
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit CLT25N-C630 Faltrohr 7 mm Nylon
Panduit
CLT25N-C630
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen