Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Panduit CLT25N-C630 Faltrohr 7 mm Nylon
Menge:
Meter
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 615
Artikel-Nr.:
615-S18696
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
CLT25N-C630
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Faltrohre
Weitere Suchbegriffe:
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Wellenrohr
,
Wellrohr
,
panduit wellrohr
,
wellrohr
,
elektroinstallationsrohre pvc
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,28*
Lager 102
1 Tag
767
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,30*
Lager 1039
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,45*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,41*
€ 77,63*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 62,49*
€ 89,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,86* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB - THOMAS & BETTS TYZ525M CABLE TIE, 7.31IN L, AQUA, STRENGTH 50LB
ABB
TYZ525M
ab € 305,30*
Zubehör
MULTICOMP PRO 1431 TUBING, SPLIT LOOM, 12.523MM, GREY, 100F
Multicomp
1431
ab € 52,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen