Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC20052 MONITOR CABLE, SVGA VIDEO, 10FT, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1189944
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC20052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: HD-15 Plug
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder A: HD-15 Plug
  • Mantelfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP, SPC20052, 1189944, 118-9944
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,87*
    € 64,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,17*
    € 63,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,02*
    € 60,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,68*
    € 56,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,64*
    € 55,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,29*
    € 52,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,64*
    € 45,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,31*
    € 42,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20054
    ab € 41,05*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20055
    ab € 45,99*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20057
    ab € 21,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.