Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
VGA Kabel
>
Artikel
MULTICOMP SPC20070 MONITOR CABLE, VGA VIDEO, 6FT, GRAY, Con
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1189962
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
SPC20070
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 1.8m
Kabellänge - Metrisch:
1.8 m
Produktpalette:
-
Steckverbinder A:
HD-15 Plug
Mantelfarbe:
Gray
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Steckverbinder B:
HD-15 Plug
Kabellänge - Imperial:
6 ft
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Computerkabel
Weitere Suchbegriffe:
svga kabel
,
Computerkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
MULTICOMP
,
SPC20070
,
1189962
,
118-9962
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP SPC20052 MONITOR CABLE, SVGA VIDEO, 10FT, BLACK,
Multicomp
SPC20052
ab € 30,59*
Zubehör
MULTICOMP SPC20053 MONITOR CABLE, SVGA VIDEO, 100FT, BLACK,
Multicomp
SPC20053
ab € 198,96*
Zubehör
MULTICOMP SPC20054 SVGA REPLACEMENT CABLE, CONNECTOR TYPE A
Multicomp
SPC20054
ab € 41,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen