Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 67WR100KLF. TRIMMER POTENTIOMETER, 100KOHM 20TURN TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1304529
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     67WR100KLF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Nennleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktbreite: 4.95 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)
  • Element-Material: Cermet
  • Produkthöhe: 10.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: 67 Series
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • MSL: -
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • SVHC: Lead
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 67WR100KLF., 1304529, 130-4529
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,34*
    € 2,72*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,32*
    € 2,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,07*
    € 3,07*
    1 Tag
    763
    1
    € 14,99*
    ab € 0,949*
    € 6,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    T93YA104KT20
    ab € 0,79*
    Ähnlich
    Bourns
    3296W-1-104LF
    ab € 1,05*
    Ähnlich
    Bourns
    3296Y-1-104LF
    ab € 1,014*
    Ähnlich
    Bourns
    RJR24FW104R
    ab € 5,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.