Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: C016 00V000 000 12. PROTECTIVE COVER, PLASTIC, Accessory Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1349444
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 00V000 000 12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Produktpalette: ecomate® C16 Series
  • Steckverbindermaterial: Plastic Body
  • Art des Zubehörs: Connector Cover
  • Zur Verwendung mit: Ecomate Female Receptacles
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 3,51*
    € 4,08*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,42*
    € 5,16*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,98*
    € 6,09*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,87*
    € 6,54*
    Lager 139N
    8
    1
    € 25,00*
    ab € 8,44*
    € 14,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,71*
    € 15,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.