Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS RB14-10 TERMINAL, RING TONGUE, #10, CRIMP, BLUE,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1605008
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     RB14-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Bolzengröße - imperial: #10
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: Sta-Kon RB Series
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 112,68*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1268* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 154,95*
    € 184,39
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 153,26*
    € 182,38
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 136,99*
    € 163,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 122,86*
    € 146,20
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 112,68*
    € 134,09
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PN14-10R-C
    ab € 1,04*
    Ähnlich
    Panduit
    PN18-10R-C
    ab € 1,04*
    Ähnlich
    ABB
    RA18-10
    ab € 120,87*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    32960.
    € 0,174*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    34161.
    ab € 0,172*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    8-34161-1
    ab € 29,72*
    Ähnlich
    Hoffman Products
    FVL1614-M5R2
    ab € 14,48*
    Ähnlich
    Molex
    19073-0087
    ab € 0,207*
    Ähnlich
    Multicomp
    CBS-DY-1408
    ab € 0,412*
    Ähnlich
    Multicomp
    CLS-TV-1408
    ab € 0,314*
    Ähnlich
    Multicomp
    CLS-TV-1808
    ab € 0,314*
    Ähnlich
    Multicomp
    CLS-TV-1810
    ab € 0,365*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-DY-1410
    ab € 0,441*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-TV-1410
    ab € 0,266*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29550
    ab € 9,79*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.