Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29602 TERMINAL, SPADE/FORK, #8, CRIMP, RED, Pr


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693192
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Produktpalette: MC29 Series
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Isolatorfarbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,81*
      
    Preis gilt ab 500.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0881* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Pakete
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Paket
    ab 500000 Pakete
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PN14-6R-C
    ab € 1,03*
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-6F-CY
    ab € 0,71*
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-6F-MY
    ab € 0,315*
    Ähnlich
    ABB
    RB14-6
    ab € 101,70*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    32951
    ab € 0,255*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    34147
    ab € 0,284*
    Ähnlich
    Molex
    190730013
    ab € 0,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.