Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29606 TERMINAL, SPADE/FORK, #10, CRIMP, BLUE,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693196
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Isolatorfarbe: Blue
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG to 14AWG
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Produktpalette: MC29 Series
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,62*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0962* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Pakete
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PN14-6R-C
    ab € 1,03*
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-6F-CY
    ab € 0,72*
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-6F-MY
    ab € 0,315*
    Ähnlich
    ABB
    RB14-6
    ab € 101,92*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    32951
    ab € 0,255*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    34147
    ab € 0,284*
    Ähnlich
    Molex
    190730013
    ab € 0,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.