Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER 6300-0500-0000 LCD COUNTER, 8-DIGIT, No. of Digits / Al


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1823355
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     6300-0500-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Ziffernhöhe: 8 mm
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.6 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Impulszähler, trumeter impulszähler, betriebsstundenzähler, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, TRUMETER, 6300-0500-0000, 1823355, 182-3355
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 25,61*
    € 39,49*
    € 8,95*
    ab € 35,19*
    € 50,21*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 46,97*
    € 80,79*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,79*
    € 96,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,39*
    € 94,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,85*
    € 91,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,98*
    € 82,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,19*
    € 76,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,80*
    € 72,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,43*
    € 68,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,06*
    € 64,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 50,67*
    € 60,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,97*
    € 55,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.