Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; progressiv; Impulse; LCD; Bereich: 99999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Trumeter 6300 Bidirektional Zähler LCD, Impuls, 3,6 V dc
Trumeter 6300 Bidirektional Zähler LCD, Impuls, 3,6 V dc
Artikel-Nr.:
     2805-6300-0500-0000
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     6300-0500-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäuseabmessungen: 27,9x50,8x54mm
Zählgröße: Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Kontakt
Zählfrequenz EIN1 max.: 500Hz
Löschweise: elektrisch
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Displayhöhe 1: 8mm
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: 24,7x47,6mm
Zählbereich: 99999999
Zähler-Art: progressiv
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,61*
€ 39,49*
€ 8,95*
ab € 35,19*
€ 50,21*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 46,97*
€ 80,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.