Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPD5022MT102 INDUCTOR, UN-SHIELDED, 1MH, SMD, Inducta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1861800
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPD5022MT102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Produktlänge: 18.54 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • DC-Widerstand, max.: 1.8 ohm
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • Induktivität: 1 mH
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Produktpalette: MCPD Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 15.24 mm
  • RMS-Strom Irms: 1 A
  • Produkthöhe: 7.11 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MULTICOMP PRO, MCPD5022MT102, 1861800, 186-1800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,516*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.