Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206-FX-2201ELF. RES, THICK FILM, 2K2, 1%, 0.25W, 1206, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371795
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-2201ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 200 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206-FX-2201ELF., 2371795, 237-1795
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,00758*
    € 0,01003*
    43 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0082*
    € 0,02988*
    2500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,132*
    500
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,139*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,01003*
    € 0,01194
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00758*
    € 0,00902
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 250,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF2201V
    ab € 0,0222*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206S4F2201T5E
    ab € 0,00913*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X2201FTL
    ab € 0,00866*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X2201FTL
    ab € 0,00419*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X2201FTL
    ab € 0,00225*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003727
    ab € 0,0107*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ1206F2K2
    ab € 0,00581*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-2K2FT5
    ab € 0,0173*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-2K2FT5
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-072K2L
    ab € 0,00992*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-072K2L
    ab € 0,00341*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.