Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS CT6S-2P4 COUNTER/TIMER, PROG, 6 DIGIT, 100-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2500215
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     CT6S-2P4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, AUTONICS, CT6S-2P4, 2500215, 250-0215
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 59,42*
    € 99,36*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 159,24*
    € 192,81*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,81*
    € 229,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 190,27*
    € 226,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 184,61*
    € 219,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,33*
    € 202,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 159,24*
    € 189,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.