Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LED x2; Zeit/Impulse; SPST; IN 1: NPN,PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LED x2; Zeit/Impulse; SPST; IN 1: NPN,PNP
Zähler: elektronisch; LED x2; Zeit/Impulse; SPST; IN 1: NPN,PNP
Artikel-Nr.:
     2805-CT6S-2P4
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     CT6S-2P4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäuseabmessungen: 48x48x100mm
Zählgröße: Zeit/Impulse
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 10kHz
Eingangs-Art 2: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN2 max.: 10kHz
Ausgangs-Art 1: SPST
Ausgangs-Art 2: SPST
Löschweise: manuell;elektrisch;Blockiermöglichkeit
Stromquelle: extern
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 10mm
Displayhöhe 2: 7mm
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: 0,001s...99999,9h / 999999
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;verzögerte Einschaltung/ Ausschaltung;Impuls nach eingestellter Zeit;verzögerte Impulsausschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 15
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET
Herstellerserie: CT
Zähler-Art: progressiv/reversiv
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 5A;30V AC / 5A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;30V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 60,69*
€ 100,64*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 158,78*
€ 196,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.