Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 11-10-P TERMINAL, RING TONGUE, #10, 18AWG, RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2530287
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     11-10-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Produktpalette: Highland Series
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, 3M, 11-10-P, 2530287, 253-0287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,136*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PN18-10R-C
    ab € 1,04*
    Ähnlich
    Panduit
    PN18-10R-M
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    Panduit
    PV14-10R-C
    ab € 0,716*
    Ähnlich
    Panduit
    PV14-10R-M
    ab € 0,281*
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-10R-CY
    ab € 0,716*
    Ähnlich
    Panduit
    PV18-10R-MY
    ab € 0,0865*
    Ähnlich
    3M
    94717
    ab € 15,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.