Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RBM3-16RBVB ROTARY SWITCH, 16 POS, 24VDC, SMD, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2671747
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RBM3-16RBVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Betätigerhöhe: Flushed
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Position
  • Ausgabecode: Hexadecimal
  • Schalterkonstruktion: Sealed
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltstrom: 150 mA
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Produktpalette: RBM Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, smd schalter, multicomp drehschalter, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, RBM3-16RBVB, 2671747, 267-1747
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,27*
      
    Preis gilt ab 517.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.034 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1034 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 2068 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 5170 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 10340 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 517000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.