Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MH1608-101Y. FERRITE BEAD, 0.04 OHM, 3A, 0603, Ferrit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821549
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH1608-101Y.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktlänge: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktpalette: MH Series
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric]
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • Ferritmontage: SMD
  • Impedanz: 100 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • DC-Widerstand, max.: 0.04 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, MH1608-101Y., 2821549, 282-1549
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 6,90*
    ab € 0,0222*
    € 0,032*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0204*
    € 0,0999*
    2 Tage
    6719
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0159*
    € 0,1058*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0476*
    € 0,1639*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1639*
    € 0,19504
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.