Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; Zwitter; versilbert; 3,3÷5,3mm2; 12AWG÷10AWG; 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-5953-BK
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     5953-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANDERSON POWER PRODUCTS
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: Zwitter
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Steckverbinder-Serie: PP75;SB® 50;Powerpole®;SB®
Steckverbinder-Variante: LIF (low insertion force)
Maximalstrom: 75A
Leitungsquerschnitt: 3,3...5,3mm2
Leitungsgröße: 12AWG...10AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
582
€ 25,00*
ab € 0,929*
€ 1,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 2,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anderson Power Products
110G19
ab € 0,46*
Zubehör
Anderson Power Products
1309G3
ab € 275,64*
Zubehör
Anderson Power Products
1309G4
ab € 275,59*
Zubehör
Anderson Power Products
134G1
ab € 6,10*
Zubehör
Anderson Power Products
134G2
ab € 6,91*
Zubehör
Anderson Power Products
1463G1
ab € 3,86*
Zubehör
Anderson Power Products
5905-BK
ab € 3,54*
Zubehör
Anderson Power Products
5912-BK
ab € 1,52*
Zubehör
Anderson Power Products
5916G6
ab € 2,04*
Zubehör
Anderson Power Products
5916G6-BK
ab € 1,60*
Zubehör
Anderson Power Products
990G1
ab € 7,13*
Zubehör
Anderson Power Products
992G2
ab € 2,86*
Zubehör
Anderson Power Products
992G2-BK
ab € 1,72*
Zubehör
Anderson Power Products
992G4-BK
ab € 1,81*
Zubehör
Anderson Power Products
992G7-BK
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.