Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
ANDERSON POWER PRODUCTS 992G5-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, YEL, Produc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2855910
Hersteller:
Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
992G5-BK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Anzahl der Positionen:
2 -polig
Ausführung:
Plug, Receptacle
Produktpalette:
SB 50 Series
Rastermaß:
-
Zur Verwendung mit:
Anderson SB 50 Series 6AWG Contacts
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Bauteile
,
Buchsensteckverbinder
,
Gehäuse
,
Steckverbinder
,
Stift
,
ANDERSON POWER PRODUCTS
,
992G5-BK
,
2855910
,
285-5910
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,78*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,92*
€ 3,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1307-BK CONTACT, 6AWG, CRIMP, Product Range:Powe
Anderson Power Products
1307-BK
ab € 0,91*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 134G1 DUST COVER, FOR USE WITH:ANDERSON POWER
Anderson Power Products
134G1
ab € 6,12*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 3-6054P2 BOOT W/COVER, HOUSING CONNECTOR, Accesso
Anderson Power Products
3-6054P2
ab € 4,34*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5905-BK FASTENER, STEEL, YELLOW, 31.8 MM, Cable
Anderson Power Products
5905-BK
ab € 3,50*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5910-BK REDUCING BUSHING, HOUSING CONNECTOR, Acc
Anderson Power Products
5910-BK
ab € 1,23*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5912-BK REDUCING BUSHING, HOUSING CONNECTOR, Acc
Anderson Power Products
5912-BK
ab € 1,46*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5953-BK CONTACT, 12-10AWG, CRIMP, Product Range:
Anderson Power Products
5953-BK
ab € 0,866*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 990G1 CABLE CLAMP, STEEL, 27.8MM X 30.6MM, Cab
Anderson Power Products
990G1
ab € 7,15*
Zubehör
Reduzierhülse AWG 6 auf 8
Anderson Power Products
5912
ab € 1,95*
Zubehör
Schutzmanschette, 3-6055P2
Anderson Power Products
3-6055P2
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen