Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 34124. TERMINAL, RING TONGUE, 1/4 Zoll, 14AWG, Stud


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887933
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34124.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Produktpalette: SOLISTRAND Series
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isolatorfarbe: -
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 34124., 2887933, 288-7933
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,18379*
    € 0,21916*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,26*
    € 0,41*
    1 Tag
    392
    10
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,48*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,195*
    € 0,533*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,3276*
    € 0,6247*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-TO-1425
    ab € 0,233*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-TO-1825
    ab € 0,207*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-ZO-1425
    ab € 0,307*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.