Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34124 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=2.602mm² Loch-Ø=6.73mm Unisoliert Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22733
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Der bewährte W-Crimp in Verbindung mit einem über das verarbeitungswerkzeug präzise gesteuerten Preßdruckes während des Crimpvorganges erlaubt die Verwendung eines kurzen Crimpbereiches. Diese Besonderheit macht es möglich die Solistrand Verbinder auch dort einzusetzen wo die Platzverhältnisse nicht optimal sind. Die Solistrand Kabelschuhe sind aus hochleitfähigem Kupfer hergestellt und zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit elektrolytisch verzinnt. Der rundum geschlossene Crimpbereich ist auf der Innenseite mehrfaxch gerillt und gewährleistet einen max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit der fertigen Verbindung. Die konische Hülsenform erlaubt es den Leiter konisch einzuführen.
Features:
1.04 - 2.602 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Maßangaben:
(L x E x C x W) (21.72 x 15.70 x 11.10 x 11.9) mm
Herst.-Teilenr.:
34124
Typ:
SOLISTRAND
Stützhülse:
Nein
min. Querschnitt:
1.04 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
14
AWG min.:
16
max. Querschnitt:
2.602 mm²
Gewinde-Maß:
M6
Loch-Ø:
6.73 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, SOLISTRAND, 161-6184, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,18379*
€ 0,21916*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,41*
1 Tag
392
10
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,48*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,195*
€ 0,533*
1
€ 5,95*
ab € 0,3276*
€ 0,6247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
CRS-TO-1425
ab € 0,233*
Ähnlich
Multicomp
CRS-TO-1825
ab € 0,207*
Ähnlich
Multicomp
CRS-ZO-1425
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.