Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34124 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 34124 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 34124 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     108EL-1616184
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kabelquerschnitt
2.62 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
1.04 mm²
Gewindegröße
M6
Kabelstück (AWG)
16 - 14
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21.72 mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18379*
€ 0,21916*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,41*
1 Tag
392
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,195*
€ 0,533*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3276*
€ 0,6247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,21916*
€ 0,2608
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,21379*
€ 0,25441
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18379*
€ 0,21871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 219,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
CRS-TO-1425
ab € 0,233*
Ähnlich
Multicomp
CRS-TO-1825
ab € 0,207*
Ähnlich
Multicomp
CRS-ZO-1425
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.