Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY FTD79G04 TOGGLE SWITCH, SPDT, 20VAC, PANEL, Switc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2909593
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FTD79G04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Produktpalette: F Series
  • SVHC: Lead
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Schalterfunktion: On-None-On
  • Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, FTD79G04, 2909593, 290-9593
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 13,55*
    € 17,12*
    100
    Frei Haus
    ab € 16,62*
    € 20,96*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 19,79*
    € 28,44*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,44*
    € 33,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.